Referenties
Sandvik Coromant:DNMG 15 04 08-PF 4415
Rubix:A0459339
Fabrikant:7859061
EAN:7323225036023

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 08-PF 4415
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
| Type plaatje | ruit 55° |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 306,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen