Referenties
Sandvik Coromant:DNMX 15 04 08-WMX 4425
Rubix:A0459241
Fabrikant:7860772
EAN:7323225047401

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMX 15 04 08-WMX 4425
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
| Type plaatje | negatieve rhombische draaiplaat 55° (dnmx) |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 351,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
