Referenties
Sandvik Coromant:DCMT 11 T3 04-UM 2220
Rubix:A0449655
Fabrikant:7231367
EAN:7323221713676

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT DCMT 11 T3 04-UM 2220
CoroTurn® 107, draaiplaatje
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 2220 |
| Type plaatje | ruit 55° (rhombic 55) — serie coroturn® 107 |
| Dikte | 3,9688 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 212,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen