Referenties
Sandvik Coromant:RCGX060600E 7014
Rubix:A0459218
Fabrikant:7992861
EAN:7323225661362

Productdetails : COROMANT T-MAX DRAAIWISSELPLAAT RCGX060600E 7014
T-Max®, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schakering | 7014 |
| Type plaatje | ronde wisselplaat (type r) |
| Dikte | 6,35 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
| Bekleding | niet gecoat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 499,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 604,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
