Referenties
Sandvik Coromant:SNMM 12 04 12-PR 4415
Rubix:A0459152
Fabrikant:7859215
EAN:7323225037563


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (snmm) |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 12 04 12-PR 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (snmm) |
| Schakering | 4415 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 1,1906 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 241,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen