COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 16-MM 2220

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 12 04 16-MM 2220
Rubix:A0460210
Fabrikant:7231422
EAN:7323221714222
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 16-MM 2220

Technische samenvatting

Type plaatjedraaivervangwisselplaat (snmg)
Schakeringt-max® p 2220
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 16-MM 2220


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjedraaivervangwisselplaat (snmg)
Schakeringt-max® p 2220
Lengte zijkant11,1 mm
Dikte4,76 mm
Radius1,6 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 197,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen