Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 09 03 04-PF 4425
Rubix:A0459512
Fabrikant:7860788
EAN:7323225047562


Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-draaiwisselplaat (cnmg), wisselplaat voor draaien |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 09 03 04-PF 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-draaiwisselplaat (cnmg), wisselplaat voor draaien |
| Schakering | 4425 |
| Lengte zijkant | 9,3 mm |
| Dikte | 3,17 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 158,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen