Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 12 04 16-PM 4335
Rubix:A0460209
Fabrikant:7080944
EAN:7323221187712


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (snmg 12 04 16-pm) |
|---|---|
| Schakering | pm |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 16-PM 4335
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (snmg 12 04 16-pm) |
| Schakering | pm |
| Lengte zijkant | 11,1 mm |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 1,5875 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 234,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen