ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408-NR IC807 5550245
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-NR IC807
Rubix:A0511367
Fabrikant:5550245

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso neg. cnmg 120408-nr (cnmg-nr, dubbelzijdige ruit 80°) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408-NR IC807 5550245
Iscar CNMG 120408-NR IC807 draaisnijplaat met TiAlN+TiN coating. Dubbelzijdige ruit (80°) met speciale chipformer voor zwaar verspanen bij extern draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso neg. cnmg 120408-nr (cnmg-nr, dubbelzijdige ruit 80°) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen