Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 19 06 16-PR 4335
Rubix:A0460185
Fabrikant:7080883
EAN:7323221187101


Technische samenvatting
| Type plaatje | snmg (iso draaiplaat) wisselplaat |
|---|---|
| Schakering | pr |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 16-PR 4335
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg (iso draaiplaat) wisselplaat |
| Schakering | pr |
| Lengte zijkant | 17,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 428,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 518,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen