COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-XM 2220

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 12 04 08-XM 2220
Rubix:A0460219
Fabrikant:7231417
EAN:7323221714178
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-XM 2220

Technische samenvatting

Type plaatjewisselplaat voor draaien (t-max® p, snmg 12 04 08-xm 2220)
Schakeringmedium (xm chipbreaker); cvd ticn+al2o3+tin
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 08-XM 2220


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjewisselplaat voor draaien (t-max® p, snmg 12 04 08-xm 2220)
Schakeringmedium (xm chipbreaker); cvd ticn+al2o3+tin
Lengte zijkant11,9 mm
Dikte4,7625 mm
Radius0,7938 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 197,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 238,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen