ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120404-NF IC9250 5507634
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120404-NF IC9250
Rubix:A0511416
Fabrikant:5507634

Technische samenvatting
| Type plaatje | wendeschneidplaat (negatief wisselplaatje), iso cnmg-nf |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120404-NF IC9250 5507634
Negatieve, dubbelezijdige CNMG 120404-NF wisselplaat van Iscar met chipbreaker NF. Ontworpen voor semi- en afwerkdraaien; kwaliteit IC9250.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wendeschneidplaat (negatief wisselplaatje), iso cnmg-nf |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen