Referenties
Sandvik Coromant:SNGA120416S01025F 7135
Rubix:A0460232
Fabrikant:7586928
EAN:7323223812933

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNGA120416S01025F 7135
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat |
| Schakering | 7135 |
| Lengte zijkant | 12 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 738,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 892,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
