Referenties
Sandvik Coromant:SNMM 25 09 32-HR 4335
Rubix:A0460139
Fabrikant:7081102
EAN:7323221188801


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (snmm) |
|---|---|
| Schakering | hr |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 25 09 32-HR 4335
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p wisselplaat voor draaien (snmm) |
| Schakering | hr |
| Lengte zijkant | 22,2 mm |
| Dikte | 9,525 mm |
| Radius | 3,175 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 535,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen