COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-PR 4335

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 12 04 12-PR 4335
Rubix:A0460213
Fabrikant:7080876
EAN:7323221187033
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-PR 4335

Technische samenvatting

Type plaatjet-max® p wisselplaat voor draaien (snmg)
Schakeringpr
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 12 04 12-PR 4335


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjet-max® p wisselplaat voor draaien (snmg)
Schakeringpr
Lengte zijkant11,5 mm
Dikte4,76 mm
Radius1,2 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 194,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 234,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen