ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110412-M3M IC6025 5510184
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110412-M3M IC6025
Rubix:A0511029
Fabrikant:5510184

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje dnmg 110412-m3m (iso negatief), chipbreaker m3m |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110412-M3M IC6025 5510184
ISO negatief DNMG 110412-M3M draaiplaatje van Iscar voor extern draaien. Dubbelzijdig 55° rhombisch met coating TiCN+Al2O3+TiN, grade IC6025.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje dnmg 110412-m3m (iso negatief), chipbreaker m3m |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen