COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 12-MR 2220

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 19 06 12-MR 2220
Rubix:A0460193
Fabrikant:7231428
EAN:7323221714284
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 12-MR 2220

Technische samenvatting

Type plaatjet-max® p draaiswisselplaat (snmg) voor draaien
Schakering2220
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 12-MR 2220


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjet-max® p draaiswisselplaat (snmg) voor draaien
Schakering2220
Lengte zijkant17,85 mm
Dikte6,35 mm
Radius1,1906 mm
Insertmaat19,05 mm
€ 435,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 527,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen