Referenties
Iscar:CCMT 060202-PF IC6025
Rubix:A0165674
Fabrikant:5566971

Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat ccmt 060202-pf (pf, 80° ruitvormig) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR WISSELPLAAT CCMT 060202-PF IC6025 5566971
ISCAR CCMT 060202-PF wisselplaat met 80° ruitvorm en positieve flank (PF). Voor semi-afwerking en afwerking van zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat ccmt 060202-pf (pf, 80° ruitvormig) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 6,3 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 142,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen