COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 12-PR 4425

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 15 06 12-PR 4425
Rubix:A0459175
Fabrikant:7860755
EAN:7323225047234
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 12-PR 4425

Technische samenvatting

Type plaatjenegatieve draaiplaat (t-max® p, snmg)
Schakeringruwbewerking (roughing) - pr
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 12-PR 4425


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjenegatieve draaiplaat (t-max® p, snmg)
Schakeringruwbewerking (roughing) - pr
Lengte zijkant14,675 mm
Dikte6,35 mm
Radius1,1906 mm
Insertmaat15,875 mm
€ 316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 383,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen