Referenties
Sandvik Coromant:SNMM 15 06 12-QR 4425
Rubix:A0459146
Fabrikant:7861250
EAN:7323225052078

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMM 15 06 12-QR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien |
| Schakering | t-max® p |
| Lengte zijkant | 15,875 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,1906 mm |
| Insertmaat | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 383,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen