Referenties
Iscar:WNMG 080408-M3P IC8150
Rubix:20755804
Fabrikant:5567515

Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat wnmg 080408-m3p |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR WISSELPLAAT WNMG 080408-M3P IC8150 5567515
Dubbelzijdige Iscar WNMG 080408-M3P wisselplaat in IC8150-kwaliteit. Voor buiten- en binnendraaien van staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat wnmg 080408-m3p |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen