Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 15 06 24-PR 4425
Rubix:A0459168
Fabrikant:7860757
EAN:7323225047258


Technische samenvatting
| Type plaatje | iso draaischijfwisselplaat snmg 15 06 24-pr 4425 (t-max® p) |
|---|---|
| Schakering | pr |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 24-PR 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso draaischijfwisselplaat snmg 15 06 24-pr 4425 (t-max® p) |
| Schakering | pr |
| Lengte zijkant | 13,475 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 2,3813 mm |
| Insertmaat | 15,875 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 383,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen