COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCMT 11 03 08-MR 2220

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:TCMT 11 03 08-MR 2220
Rubix:A0453667
Fabrikant:7231449
EAN:7323221714499
COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCMT 11 03 08-MR 2220

Technische samenvatting

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT TCMT 11 03 08-MR 2220


CoroTurn® 107, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Schakering2220
Type plaatjedriehoekige wisselplaat coroturn® 107 (tcmt) voor draaien, mr-snijrand, positieve rakesnede en neutrale oriëntatie
Dikte3,175 mm
Insertmaat6,35 mm
Bekledingcvd ticn + al2o3 + tin
€ 149,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 180,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen