COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 12-QM 4335

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:WNMG 08 04 12-QM 4335
Rubix:A0460019
Fabrikant:7080924
EAN:7323221187514
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 12-QM 4335

Technische samenvatting

Type plaatjedraaiplateau wisselplaat (iso)
Schakeringt-max® p (4335), qm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 12-QM 4335


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjedraaiplateau wisselplaat (iso)
Schakeringt-max® p (4335), qm
Lengte zijkant7,5 mm
Dikte4,76 mm
Radius1,2 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 213,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 258,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen