Referenties
Sandvik Coromant:VBMT 16 04 08-UM 4415
Rubix:A0452843
Fabrikant:7860519
EAN:7323225045346

Productdetails : COROMANT COROTURN ISO WISSELPLAAT VBMT 16 04 08-UM 4415
CoroTurn® 107, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
| Type plaatje | rhomboïde 35° (vbmt, spaanbreker um) |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Insertmaat | 16 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 249,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 301,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
