COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 08-WM 4415

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:WNMG 06 04 08-WM 4415
Rubix:A0459000
Fabrikant:7860604
EAN:7323225046190
COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 08-WM 4415

Technische samenvatting

Type plaatjedraaiwisselplaat (t-max® p), wnmg 06 04 08-wm 4415 (trigon 80°, w-style)
Schakeringwm (middelafwerking / medium)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 08-WM 4415


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjedraaiwisselplaat (t-max® p), wnmg 06 04 08-wm 4415 (trigon 80°, w-style)
Schakeringwm (middelafwerking / medium)
Lengte zijkant5,7 mm
Dikte4,76 mm
Radius0,8 mm
Insertmaat9,52 mm
€ 204,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 246,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen