COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 12-MM 2220

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:WNMG 06 04 12-MM 2220
Rubix:20113652
Fabrikant:7231498
EAN:7323221714987
COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 12-MM 2220

Technische samenvatting

Type plaatjet-max® p wisselplaat (wnmg 06 04 12-mm)
Schakering2220
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 12-MM 2220


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjet-max® p wisselplaat (wnmg 06 04 12-mm)
Schakering2220
Lengte zijkant5,3155 mm
Dikte4,7625 mm
Radius1,1906 mm
Insertmaat9,525 mm
€ 17,34 excl. BTW
/ stuk
€ 20,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen