ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 130612-TNM IC807 5550553
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 130612-TNM IC807
Rubix:A0510079
Fabrikant:5550553

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 130612-tnm ic807 |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 130612-TNM IC807 5550553
Iscar ISO-negatieve dubbelzijdige WNMG 130612-TNM wisselplaat (IC807) met TNM spaanafbreker. Geschikt voor (semi-)schruppen en grofwerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 130612-tnm ic807 |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 13,03 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 336,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen