Referenties
Sandvik Coromant:TNMG 22 04 12-PR 4415
Rubix:A0459074
Fabrikant:7860591
EAN:7323225046060

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT TNMG 22 04 12-PR 4415
T-Max® P, wisselplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
| Type plaatje | t-max® p (insert voor het draaien, wisselplaat c in ruitvorm 80°) |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
| Bekleding | cvd ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 291,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
