Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 08-WL 4415
Rubix:A0458968
Fabrikant:7860540
EAN:7323225045551

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 08-WL 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 4415 |
| Lengte zijkant | 7,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 307,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen