COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMW110204FP CD10

CoroTurn® 107 wisselplaat voor draaien

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:TCMW110204FPCD10
Rubix:20097004
Fabrikant:5752869
COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMW110204FP CD10

Technische samenvatting

Type plaatjetcmw110204fpcd10
Schakeringcd10
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT TCMW110204FP CD10


Deze TCMW wisselplaten van Sandvik Coromant bieden een hoogwaardige oplossing voor vlakdraaifrezen en langsdraaifrezen in industriële toepassingen. Ze maken onderdeel uit van de CoroTurn® 107 serie en zijn ontworpen om nauwkeurige sneden, een lange levensduur en consistente prestaties op diverse materialen te garanderen.

Kenmerken:
Deze wisselplaat is ontworpen om optimale precisie en duurzaamheid te bieden bij het draaien van non-ferrometalen. Deze is speciaal bedoeld voor afwerken en onderscheidt zich met de hoofdvrijloophoek van 7°, wat een soepele en stabiele snede bevordert. Het hoogwaardige substraat biedt uitzonderlijke slijtvastheid, waardoor de levensduur van het gereedschap wordt verlengd. De geometrie van de wisselplaat zorgt voor een perfecte spaanafvoer, wat het risico op ophoping vermindert, de kwaliteit van afgewerkte werkstukken verbetert en de snijkrachten verlaagt. Hierdoor wordt de bewerkingsefficiëntie geoptimaliseerd en de warmteontwikkeling geminimaliseerd.

Specificaties:
- Wisselplaatvorm: driehoekig.
- Materiaalklassificatie niveau 1: non-ferrometalen.
- Hardmetaalsoort: CD05 of CD10, afhankelijk van model.
- Snijkant telling: 1.
- Hoofdvrijloophoek: 7°.
- Spoedrichting: neutraal.
- Wisselplaatzitting (SSC_M): 09, 11 of 16, afhankelijk van model.
- Wisselplaat bevestigingstype code: gedeeltelijk cilindrisch, conische spreiding van 40 tot 60° aan één of beide zijden.

Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in snijgereedschap en bewerkingsoplossingen. Met meer dan 80 jaar expertise streeft het merk naar het leveren van innovatieve oplossingen om de productiviteit en precisie van bewerkingswerkzaamheden te verbeteren. Sandvik Coromant is aanwezig in meer dan 150 landen en staat bekend om zijn technologische innovaties (meer dan 1.700 gedeponeerde octrooien) en hoge kwaliteitsnormen.

Sterke punten

- Uitstekende slijtvastheid voor een langere levensduur.
- Optimale spaanbeheersing voor een onberispelijke afwerking.
- 7° hoofdvrijloophoek voor soepel, gelijkmatig snijden.
- Ideaal voor het draaien van non-ferromaterialen.
- Perfecte compatibiliteit met CoroTurn® 107 gereedschapshouders.
- Uitgebreid bereik voor snijsnelheid en maximale flexibiliteit.

Toepassingen

De TCMW wisselplaat is perfect geschikt voor de maakindustrieën die gebruikmaken van draaien om precieze onderdelen te produceren, en is bijzonder effectief voor het bewerken van non-ferromaterialen zoals aluminium en koper, waarbij het risico van spaanaankleving wordt verminderd. Dit product is ideaal voor algemene machinebouwwerkplaatsen, de productie van luchtvaartonderdelen en de auto-industrie, en garandeert optimale prestaties, zelfs onder de meest veeleisende bewerkingsomstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Type plaatjetcmw110204fpcd10
Schakeringcd10
Dikte2,38 mm
Radius0,4 mm
€ 646,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 781,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen