Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 06 04 12-PM 4425
Rubix:A0458993
Fabrikant:7860990
EAN:7323225049474


Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat (draaiplateau) t‑max® p, wnmg 06 04 12‑pm |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06 04 12-PM 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat (draaiplateau) t‑max® p, wnmg 06 04 12‑pm |
| Schakering | 4425 |
| Lengte zijkant | 5,315 mm |
| Dikte | 4,762 mm |
| Radius | 1,191 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 212,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen