Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 16 06 08-WMX 4415
Rubix:A0459437
Fabrikant:7859244
EAN:7323225037853

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 16 06 08-WMX 4415
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (t-max® p) |
| Schakering | 4415 |
| Lengte zijkant | 15,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 364,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 440,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
