COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF SNMG 12 04 12-QM 4405

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMG 12 04 12-QM 4405
Rubix:A0514957
Fabrikant:8322647
EAN:7323227074528
COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF SNMG 12 04 12-QM 4405

Technische samenvatting

Type plaatjet-max® p wisselplaat voor draaien (snmg 12 04 12-qm, vierkant s-stijl)
Schakering4405
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF SNMG 12 04 12-QM 4405


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjet-max® p wisselplaat voor draaien (snmg 12 04 12-qm, vierkant s-stijl)
Schakering4405
Lengte zijkant11,5 mm
Dikte4,76 mm
Radius1,2 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 200,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 242,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen