COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF CNMM 19 06 24-PR 4405

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMM 19 06 24-PR 4405
Rubix:A0515023
Fabrikant:8322719
EAN:7323227075242
COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF CNMM 19 06 24-PR 4405

Technische samenvatting

Type plaatjenegatieve wisselplaat
Schakeringpr 4405
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF CNMM 19 06 24-PR 4405


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjenegatieve wisselplaat
Schakeringpr 4405
Lengte zijkant16,9439 mm
Dikte6,35 mm
Radius2,3813 mm
Insertmaat19,05 mm
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen