Referenties
Sandvik Coromant:CNMM 19 06 24-QR 4405
Rubix:A0515022
Fabrikant:8322720
EAN:7323227075259


Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve wisselplaat voor draaien (iso cnmm) |
|---|---|
| Schakering | qr |
Productdetails : COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF CNMM 19 06 24-QR 4405
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve wisselplaat voor draaien (iso cnmm) |
| Schakering | qr |
| Lengte zijkant | 16,944 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 2,381 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen