ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMM 120412-NM IC8250 5550269
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMM 120412-NM IC8250
Rubix:A0511226
Fabrikant:5550269

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve wisselplaat (cnmm-nm) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMM 120412-NM IC8250 5550269
Enkelzijdige negatieve ruit-insert CNMM 120412-NM in carbide kwaliteit IC8250 met TiCN+Al2O3+TiN coating voor ruwbewerking. Voor staal en roestvast staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve wisselplaat (cnmm-nm) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 195,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen