Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 12-MR 4405
Rubix:A0514922
Fabrikant:8322687
EAN:7323227074924

Productdetails : COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF WNMG 08 04 12-MR 4405
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve wisselplaat |
| Schakering | mr |
| Lengte zijkant | 7,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 266,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen