COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF SNMM 19 06 16-PR 4405

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:SNMM 19 06 16-PR 4405
Rubix:A0514947
Fabrikant:8322726
EAN:7323227075310
COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF SNMM 19 06 16-PR 4405

Technische samenvatting

Type plaatjenegatieve wisselplaat (snmm)
Schakeringt-max® p (pr – roughing), 4405
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF SNMM 19 06 16-PR 4405


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjenegatieve wisselplaat (snmm)
Schakeringt-max® p (pr – roughing), 4405
Lengte zijkant17,45 mm
Dikte6,35 mm
Radius1,5875 mm
Insertmaat19,05 mm
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen