COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF CNMG 16 06 24-PR 4405

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:CNMG 16 06 24-PR 4405
Rubix:A0515041
Fabrikant:8322596
EAN:7323227074016
COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF CNMG 16 06 24-PR 4405

Technische samenvatting

Type plaatjenegatieve wisselplaat
Schakeringpr (iso p – roughing)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ISO WISSELPLAAT NEGATIEF CNMG 16 06 24-PR 4405


T-Max® P, wisselplaat voor draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjenegatieve wisselplaat
Schakeringpr (iso p – roughing)
Lengte zijkant13,7 mm
Dikte6,35 mm
Radius2,38 mm
€ 316,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 383,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen