Referenties
Sandvik Coromant:CNMG 19 06 08-PM 4425
Rubix:A0459416
Fabrikant:7860701
EAN:7323225046695

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT CNMG 19 06 08-PM 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | pm 4425 |
| Lengte zijkant | 18,1 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen