Referenties
Sandvik Coromant:C2I-H2N-0500-RM S205
Rubix:A0515455
Fabrikant:8290325
EAN:7323226943139


Technische samenvatting
| Type plaatje | corocut® 2 wisselplaat voor profilering (neutrale uitvoering, rm-breker) |
|---|---|
| Groefbreedte | 5 mm |
| Schakering | s205 |
Productdetails : COROMANT COROCUT 2 WPL PROFIELDRAAIEN C2I-H2N-0500-RM S205
CoroCut® 2, wisselplaat voor profilering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | corocut® 2 wisselplaat voor profilering (neutrale uitvoering, rm-breker) |
| Groefbreedte | 5 mm |
| Schakering | s205 |
| Radius | 2,5 mm |
| Zaagdiepte | 2,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 281,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen