Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 15 06 12-SM 1205
Rubix:A0942052
Fabrikant:8432287
EAN:7323227515106


Technische samenvatting
| Type plaatje | t-max® p draaiplaatje (snmg, vierkant, s-style) |
|---|---|
| Schakering | 1205 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 15 06 12-SM 1205
T-Max® P-draaibladjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | t-max® p draaiplaatje (snmg, vierkant, s-style) |
| Schakering | 1205 |
| Lengte zijkant | 10,6 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 371,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen