Referenties
Sandvik Coromant:TNMG 16 04 08-QM 1205
Rubix:A0681976
Fabrikant:8432329
EAN:7323227515526

Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT TNMG 16 04 08-QM 1205
T-Max® P-draaibladjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 1205 |
| Type plaatje | tnmg 16 04 08-qm wisselplaat (t-max® p) |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 16 mm |
| Bekleding | altin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 206,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
