Referenties
Sandvik Coromant:QD-NE-0200-0003-CH 1225
Rubix:A0793772
Fabrikant:8437188
EAN:7323227536743


Technische samenvatting
| Type plaatje | neutrale uitvoering |
|---|---|
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | 1225 |
Productdetails : COROMANT COROCUT QD STEEKWISSELPLAAT QD-NE-0200-0003-CH 1225
CoroCut® QD-wisselplaat voor afkorten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | neutrale uitvoering |
| Groefbreedte | 2 mm |
| Schakering | 1225 |
| Radius | 0,3 mm |
| Zaagdiepte | 3,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen