ISCAR ECO CUT-GRIP WISSELPLAAT GIMY 808 IC808 6404097

Wisselplaat

Zie technische informatie

Referenties

Iscar:GIMY 808 IC808
Rubix:A0509032
Fabrikant:6404097
ISCAR ECO CUT-GRIP WISSELPLAAT GIMY 808 IC808 6404097

Technische samenvatting

Type plaatjegroove-turn utility inserts (cut-grip)
Groefbreedte8 mm
Schakeringic808
Zie alle specificaties

Productdetails : ISCAR ECO CUT-GRIP WISSELPLAAT GIMY 808 IC808 6404097


GIMY - Utility single-ended inserts with F/Y-type chipformers, used for deep grooving and turning at low-to-medium feeds.
ISCAR GIMY 808 IC808 wisselplaat voor groeven en draaien. Snijbreedte 8 mm en radius 0,8 mm; geschikt voor ext./int. groeven en face grooving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht8,447 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100x43x21 mm
Gewicht verpakking8,45 g
Type plaatjegroove-turn utility inserts (cut-grip)
Groefbreedte8 mm
Schakeringic808
Radius0,8 mm
Zaagdiepte4,8 mm
€ 220,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 266,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen