Referenties
Iscar:SOMT 09T306-GF IC328
Rubix:A0165326
Fabrikant:5598816

Technische samenvatting
| Schakering | gf chipformer; ticn-coating |
|---|---|
| Profiel | square (90°) |
| Richting | links/rechts |
Productdetails : ISCAR WISSELPLAAT SOMT 09T306-GF IC328 5598816
SOMT-GF - Inserts for DR drills with a GF chipformer for soft materials at low-to-medium feed rates.
Iscar SOMT 09T306-GF IC328 is een DR boorwisselplaat met GF-chipformer. TiCN-gecoate carbide insert voor boren in zachte materialen met lage tot middelhoge voedingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,07 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 4,2 g |
| Schakering | gf chipformer; ticn-coating |
| Profiel | square (90°) |
| Richting | links/rechts |
| Materiaal | carbide (ic328) |
| Insertmaat | 9 mm |
| Type plaatje | somt-gf indexable drilling insert |
| Draad | 3,81 mm |
| Type | dr-twist (dr boren) |
| Snijdiameter | 3,38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 216,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen