Referenties
Iscar:CCMT 09T302-PF IC907
Rubix:A0165792
Fabrikant:5507015

Productdetails : ISCAR WISSELPLAAT CCMT 09T302-PF IC907 5507015
ISCAR wisselplaat CCMT 09T302-PF met IC907 snijklasse en TiAlN-coating. Voor semi-afwerking en afwerking van zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt 09t302-pf |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen