Referenties
Iscar:ICM 198 IC908
Rubix:20795110
Fabrikant:5508613

Technische samenvatting
| Boordiameter | 19,8 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR VERWISSELBARE BOORPUNT ICM 0780 IC908/ICM198 5508613
Verwisselbare SUMOCHAM boorkop ICM 198 van Iscar met Carbide snijmateriaal en TiAlN-coating. Ø19,8 mm, punt 140° voor DCN boren (IC908).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 19,8 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
| Type schacht | dcn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,00 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 343,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen