Referenties
Iscar:ICM 092 IC908
Rubix:20755334
Fabrikant:5508350

Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 092 IC908 5508350
Iscar SUMOCHAM chamdrill boorpunt ICM 092 IC908 met 9,2 mm boor-Ø en 140° punthoek. Volhartmetalen uitvoering met TiAlN-coating voor boren in ISO M & ISO S materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,2 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
| Bekleding | tialn |
| Type schacht | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,00 excl. BTW
/ stuk
€ 122,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen